OHPフィルム PPC用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 27165644 品番 VF-1
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

原稿を作成しPPC(静電複写機)で直接フィルムにコピーしてください。
PPC(静電複写機)で連続コピーが取れるように、フィルムの表面に特殊コーティング加工をしています。
両面加工をしていますので、どちらの面にもコピーが撮れます。

サイズA4 適合プリンタモノクロレーザープリンタ・モノクロコピー 材質R-PETフィルム 入数(枚)100 枚数100 包装10 寸法(縦×横)(mm)297×210 外寸横幅(mm)210 紙厚(g/m2)144相当 グリーン購入法適合 外形寸法縦(mm)297 フィルム寸法(mm)0.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27165635
2021-05-16
用途:
塗布テスト
株式会社つねみ 様

取扱販売店を探すのは大変だし、市販価格より安価だし、りぴーとしてま。

1人が参考にしています
対象商品:
27165635
2018-01-11
用途:
塗装膜厚測定時
株式会社一橋工業 様

均一な厚さで精度が出ているため安心して使用できる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする