曜日別特売
クリ-45 バチ型クリップ コクヨ 27167026

バチ型クリップ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27167026品番クリ-45
参考基準価格(税別)¥64販売価格(税込)¥69
販売価格(税別)
63
材質スチールシルバーサイズ枚数約100口幅(mm)16繰り返し・詰め替え対応
注意
※とじ枚数表示は、PPC用紙64g/m2を使用時の数値です。再生紙の場合は若干少なくなることがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27167026
2023-10-26
用途: メモや書類等の整理
不動産業

メモや書類を挟んでマグネットにキャッチして、メモや書類の紛失防止に役立てています。

対象商品 : 27167026
2020-11-03
用途: 書類まとめ
製造業

他のサイトでは100個単位でしか購入出来なかったが、こちらでは1個単位で購入出来て良かったです。丁寧に1個づつ袋に入っており出すのが面倒でしたがまた購入させていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 27167026
2019-05-02
用途: 作業用の治具作製

商品は、しっかりとして、包装も一個づつされていて少量を利用する場合は全く問題がないので丁寧でいいと思います。
ただ、私のところで使用するのは大量に使用するので、(150個)箱入りで個包装をしていない物があれば個包装を解かないで済むので良かった。
その分お安くなればもっと良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする