クケ-335R カラーソフトクリヤーケースC(チャック付き)S型[軟質]マチ付き コクヨ 27167857

カラーソフトクリヤーケースC(チャック付き)S型[軟質]マチ付き

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA5
内容量1枚注文コード27167857品番クケ-335R
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

収容書類の抜け落ち・紛失を防ぐチャック付きです。
厚い書類や小物も入るマチ付き。
吊り下げ穴付きです。
中の書類がすぐ分かる見出し付き。見出しポケットは内側にありますのでカードが紛失しません。
中の書類がすぐ分かる見出し付き。見出しポケットは内側にありますのでカードが紛失しません。

サイズA5仕様穴付き(2カ所)材質PVC-Pケース寸法(mm)170×230×29外寸法(mm)185×255×30シート厚さ(mm)0.3
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: ドライバーに送り状を入れて渡しています。

ちゃんとコクヨ品質です。
100円均一にもあるよ、同じような商品。
だけど、やっぱり丈夫さが違います。
袋の圧着部分にしろ、ファスナー部分にしろ、丈夫です。

対象商品 : 27167848
2022-06-23
用途: 電子工作の部品を入れる
東京理科大学教育・研究機関

色や形、材質、大きさなどすべての点で満足している。

対象商品 : 27167936
2018-04-16
用途: 作業担当者との連絡用ケース
卸売・小売業

マチもあり、材質がしっかりしているので使用頻度が高くても傷みにくい。B4サイズの物は他でも扱っているが、A4サイズのもの、しかもカラーが選べるのがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする