SL-M72P ステープラー<ラッチキス>20枚とじ コクヨ 27173326

ステープラー<ラッチキス>20枚とじ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード27173326品番SL-M72P
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

軽とじ機構を搭載したホッチキス。紙とじ作業も楽々です。
小さすぎず握りやすい手のひらフィットサイズです。握る時に力を加えやすいように、指があたる部分の形状の工夫をしています。
逆持ちでとじる際にも握りやすいように、裏側にも逆とじ時に指にフィットするくぼみを設けました。逆向きのまま立てて置くこともでき、大量とじ作業もはかどります。

ピンク仕様100pCs.装填式材質カバー:R-PC75%枚数PPC用紙約15~20枚程度(2枚から)外寸法・幅(mm)32外寸法・高さ(mm)60グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)102使用針10号繰り返し・詰め替え対応
注意
※とじ枚数表示は、PPC用紙64g/m2を使用時の数値です。再生紙の場合は若干少なくなることがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27173344
2021-07-26
用途: 書類とじ

フラットクリンチ機構ではありません。間違えてこちらを購入してしまいました。
指の収まりが良い形状で軽くとじられます。「針が100本入るから良い。」と言ってもらいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする