コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの ステープラー/パンチ
コクヨの ホッチキス
ステープル針23/24号針
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(600本)
注文コード
27173405
品番
SL-35
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
適用品番SL-M37
サイズ
23/24号針
適合
SL-M37(廃番)・M137
材質
軟鋼線材
幅(mm)
11.5
針長(mm)
24