クリップテープ<IDEAMIX>穴ピッチ80MM

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(28片) 注文コード27175785 品番タ-60
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

穴あけが困難な書類もクリップテープを貼るだけで、簡単にファイリングできます。

仕様2穴用 材質PP(タック式) 外寸横幅(mm)95 穴ピッチ(mm)80 外形寸法縦(mm)42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27175785
2024-02-22
用途:
資料整理
稲葉廃棄物回収 様

資料整理として使用はこれがベストと思っています。
コレクトの透明ポケットと合わせてリングファイルに綴じてフリップアップして使用しています。

対象商品:
27175785
2018-06-10
用途:
穴のあけられない書類整理

最近ホームセンターで見かけなくなったの助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする