デスクマット軟質(再生オレフィン透明)S

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27177124 品番 マ-D947
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

一般サイズより縦サイズが約10CM短く、配線カバーにかかりません。机面と配線カバーの段差でマットが浮くということがありません。
配線機能を考慮したデスクに向いています。
環境に配慮し、再生オレフィン系樹脂を使用したグリーン購入法適合商品。
再生素材を使いながら、マットに挟んだ書類が見やすい透明度を実施しました。
コピーのインクの付着しにくい両面非転写タイプです。
条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。
一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。
感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。
ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。
表面のキズ・油の付着・温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、波打ちや反り、変色をおこす場合があります。
天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
「巻きぐせ」が大きい場合があります。その場合には上から加重をかけてお使いいただければ数日で「巻きぐせ」が解消します。

上敷き:透明 適合天板寸法/1400mm×700mm 材質上敷き:再生オレフィン系樹脂 厚さ(mm)上敷き:1.5 質量(g)1370 タイプ下敷きなし 寸法(幅W×奥行D)(mm)1382×596 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
注意
※コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥の上、挟んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする