PN-10B 1穴パンチ コクヨ 27184237

1穴パンチ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27184237品番PN-10B
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

コンパクトにしまえるハンディタイプ!
ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。

穿孔能力(枚)約20(PPC用紙)材質ベース・ハンドル:鋼板穴径(Φmm)6穴数1外寸法・幅(mm)23外寸法・高さ(mm)72(ロック時37)穿孔深さ(mm)12外寸法・奥行(mm)113繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27184237
2025-01-06
用途: 書類やカレンダーの穴あけ
株式会社色川工務店建設業・工事業

今まで100円ショップの穴あけを使用しておりました。纏めて(カレンダーなど)の穴あけには使えなかったけど、さすがコクヨの製品です。纏めての穴あけにもバッチリ使えます。早く買えば良かったです。

対象商品 : 27184237
2020-05-05
用途: 整理整頓
運輸・通信業

本来、紙に穴あけするものですが、ビニール袋に穴あけする目的で購入しました。
100均の1穴パンチでは精度が悪くビニール素材に穴あけ出来ません。
こちらの商品はサクッと切れる手ごたえで、綺麗に穴あけ出来ました。
穴センターの目安に印があるのも優れています。

1が参考にしています
2019-01-05
用途: 商品タグの穴あけ
製造業

以前は100円ショップの物を使っていましたが、僅か100穴開けただけで刃が鈍り使用不能。
で、次に買ったのがコレなのですが、流石に数年使えています。
今回はリプレースで購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする