コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの ステープラー/パンチ
コクヨの パンチ交換部品
強力2穴パンチPN-35用 刃受け
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
27184352
品番
PN-35B
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
刃受け10個入り。
仕様
刃受け
適合
PN-35(廃番)
質量(g)
5
外寸法(mm)
Φ34×13
繰り返し・詰め替え
対応