コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの ステープラー/パンチ
コクヨの パンチ交換部品
強力パンチ刃受け PN-31/32/3用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
27184386
品番
PN-31B
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
PN-31/32/33 用刃受け、外寸法(W/D/H):Φ31・5.9
仕様
刃受け
質量(g)
3
外寸法(mm)
Φ31×5.9
繰り返し・詰め替え
対応