コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの ステープラー/パンチ
コクヨの 手動パンチ
強力多穴パンチ バインダー用26・30穴 穴径5.5MM
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27184404
品番
PN-55
参考基準価格(税別)
¥159,400
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
26穴・30穴が1度であけられる。
穿孔能力(枚)
約30(PPC用紙)
仕様
バインダー用(26・30穴)
質量(kg)
9
穴径(Φmm)
5.5
ピッチ(mm)
9.5
穴数
26・30
用紙サイズ
A4-S(30穴)、B5-S(26穴)
外寸法・幅(mm)
350
外寸法・高さ(mm)
143
穿孔深さ(mm)
6.25
外寸法・奥行(mm)
350
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※最大穿孔能力は、PPC用紙64g/m
2
を使用時の数値です。再生紙の場合は若干少なくなることがありますのでご注意ください。