コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの ステープラー/パンチ
コクヨの 手動パンチ
多穴パンチバインダー用26・30穴 穴径5.5MM
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27184447
品番
PN-50N
参考基準価格(税別)
¥103,200
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
26穴・30穴が1度であけられる。
穴数
26・30
質量(kg)
7.5
ピッチ(mm)
9.5
用紙サイズ
PPC用紙約16枚
穴径(mm)
5.5
外寸法・幅(mm)
350
外寸法・高さ(mm)
143
穿孔深さ(mm)
6.25
外寸法・奥行(mm)
270
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※最大穿孔能力は、PPC用紙64g/m
2
を使用時の数値です。再生紙の場合は若干少なくなることがありますのでご注意ください。