曜日別特売
メク-35 補充用スポンジ コクヨ 27196033

メク-35 補充用スポンジ コクヨ 27196033
メク-35 補充用スポンジ コクヨ 27196033

補充用スポンジ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27196033品番メク-35
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

スポンジ/PU

材質スポンジ:ポリウレタン高さ(mm)25種類補充用スポンジ外寸法(mm)Φ55繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27196033
2024-09-20
用途: 紙めくり、レジ袋めくり
卸売・小売業

吸水力もよく、弾力もしっかりしていて使いやすい。毎日頻繁に使うものなので、真ん中だけ凹んでいってしまい、半年くらいで交換するので安くて助かってます

対象商品 : 27196033
2023-11-22
用途: スポンジ交換

廉価なタイプのモノにスポンジだけ入れ替えてみました。

対象商品 : 27196033
2022-01-19
用途: お札を数える時の指の水入れ交換
かねき米の郷卸売・小売業

水入れのスポンジが汚くなって気になっていましたが、交換品があることを見つけて買いました。

対象商品 : 27196033
2022-05-29
用途: いつの間にか
大久鮮魚店卸売・小売業

レジで使用していると、いつの間にか!
色が黒くなっていて(´-ω-`;)ゞ
漂白して、交換しながら使っています。

対象商品 : 27196033
2021-07-23
用途: 紙幣を数える際
飲食業

やはり、コクヨ製品と思います。二つ購入いたしました。

1が参考にしています
対象商品 : 27196033
2019-03-05
用途: 事務仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が魅力的で購入しました。作業性も良く、安心して使用しています。

対象商品 : 27196033
2017-09-21
用途: 収入印紙・郵便切手の貼付作業時。
司法書士かがたに事務所サービス業

約5年使用しているスポンジは、黒カビが生えて、見るも無残になっていたので、買い替えることにしたのですが、当該商品は、値段も安くて最高に良いです。
モノタロウさん以外で、当該商品をこれほど安く販売していないのでは?

1が参考にしています
対象商品 : 27196033
2019-05-21
用途: 事務
株式会社元木製作所

水の吸い込みが悪いのでスポンジを裏返したり工夫しながら使用しなければならない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする