コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリップボード
クリップファイル A4S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27197668
品番
フ-220
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
サイズ
A4
材質
表紙/色板紙(古紙パルプ配合)
幅(mm)
228
高さ(mm)
312
タイプ
ヨコ
外幅寸法(mm)
228
背幅(mm)
33
穴数
2穴(とじ足スプリング)
紙質
表紙/古紙パルプ配合率50%
収納寸法(mm)
20
収納枚数(枚)
200
とじ仕様
80mmピッチ
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m
2
を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。