ZS61-1635 PILOTBレバー ZETA 27265298 ZS61-1635 PILOTBレバー ZETA 27265298 ZS61-1635 PILOTBレバー ZETA 27265298 ZS61-1635 PILOTBレバー ZETA 27265298

PILOTBレバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合メーカーYAMAHA 適合車種YZF-R1/R1M/R1S '15-YZF-R6 '17-YZF-R1/R1M/R1S '15-YZF-R6 '17- 注文コード27265298 品番ZS61-1635
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は適合メーカー・適合車種9種類から選べます 他の種類を見る

フライトレバーのノウハウを一般車輌用にもフィードバック。
上・下・前方向へ可倒し転倒による破損を大幅に軽減。 先端に大型ベントホールを設け、超高速でも風圧を逃す。
細かいレバー位置調整(約20段階)が可能なアジャストシステム。
スポーツ走行時の細かいレバー操作に最適なショートレバーを採用。

適合メーカーYAMAHA 材質高強度アルミ合金 ブラック タイプR3WA 表面処理(レバー部)アルマイト 適合車種YZF-R1/R1M/R1S '15-YZF-R6 '17-YZF-R1/R1M/R1S '15-YZF-R6 '17-
注意
※レバー位置調整をする際、レバーをグリップに近づけすぎると、クラッチスイッチが反応しなくなる恐れがありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする