ZT60-1161 チタンアクスルシャフトOFF ZETA 27268886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チタンアクスルシャフトOFF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27268886 品番ZT60-1161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,500
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

軽量・高強度・しなりの3つの特性を併せ持つZETA製チタンアクスルシャフト。
形状・レンチサイズを見直し、シャフトを中空構造とすることで、純正より引張強度を落とすことなく大幅な軽量化に成功。
クロモリシャフトと純正シャフトの中間に位置するチタンの剛性/弾性数値は、適度に"しなり"特性を生むことで路面情報をソフトに伝達します。
表面処理の進歩により純正シャフトやクロモリシャフトも錆びにくくわなっているが、Ti-6AL-4Vであれは表面に不動態被膜を形成するため半永久的に錆びることはありません。

タイプフロント用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※レースに使用する際は必ずレースレギュレーションをご確認ください。
※対純正減量値は試作品と純正の比較数値であり製品とは若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする