debuyer(デバイヤー)
debuyer(デバイヤー)の 料理道具
debuyer(デバイヤー)の フライパン・グリルパン
debuyer(デバイヤー)の グリルパン・スキレット
デバイヤー アフィニティ ソテーパン片手(蓋無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27271494
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
内径(cm)
24
容量(L)
3
外径(mm)
255
深さ(mm)
75
板厚(mm)
2.8
底径(Φmm)
200
質量(kg)
1.6
EBM品番
7001200