debuyer(デバイヤー)
debuyer(デバイヤー)の 料理道具
debuyer(デバイヤー)の フライパン・グリルパン
debuyer(デバイヤー)の グリルパン・スキレット
デバイヤー アフィニティ コニカルソテーパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27271503
品番
20cm
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
内径(cm)
20
容量(L)
1.7
外径(mm)
215
深さ(mm)
70
板厚(mm)
2.3
底径(Φmm)
130
質量(kg)
1
EBM品番
7001300