debuyer(デバイヤー)
debuyer(デバイヤー)の 料理道具
debuyer(デバイヤー)の フライパン・グリルパン
debuyer(デバイヤー)の グリルパン・スキレット
デバイヤー アフィニティ コニカルソテーパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27271519
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
内径(cm)
24
容量(L)
3
外径(mm)
255
深さ(mm)
80
板厚(mm)
2.3
底径(Φmm)
165
質量(kg)
1.4
EBM品番
7001400