マトファーブウジャ
マトファーブウジャの 料理道具
マトファーブウジャの フライパン・グリルパン
マトファーブウジャの グリルパン・スキレット
マトファー/ブウジャ ソテーパン 電磁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27271808
品番
20cm
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
内径(cm)
20
容量(L)
2
外径(mm)
212
深さ(mm)
65
板厚(mm)
1
底径(Φmm)
170
質量(kg)
1.2
底面の厚さ(mm)
6
EBM品番
7408800