マトファーブウジャ
マトファーブウジャの 料理道具
マトファーブウジャの フライパン・グリルパン
マトファーブウジャの グリルパン・スキレット
マトファー/ブウジャ ソテーパン 電磁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27271826
品番
28cm
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
内径(cm)
28
容量(L)
5.5
外径(mm)
300
深さ(mm)
90
板厚(mm)
1.4
底径(Φmm)
240
質量(kg)
3.4
底面の厚さ(mm)
7
EBM品番
7409000