マトファーブウジャ
マトファーブウジャの 料理道具
マトファーブウジャの フライパン・グリルパン
マトファーブウジャの グリルパン・スキレット
マトファー/ブウジャ ソテーパン 電磁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27271835
品番
32cm
参考基準価格(税別)
¥67,700
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
内径(cm)
32
容量(L)
8
外径(mm)
340
深さ(mm)
105
板厚(mm)
1.4
底径(Φmm)
277
質量(kg)
4.7
底面の厚さ(mm)
7
EBM品番
7409100