木屋
木屋の 料理道具
木屋の フライパン・グリルパン
木屋の 鉄フライパン/中華鍋
木屋印 ダグタイル軽量フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27273384
品番
味1501
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
ダグタイル鋳鉄
質量(kg)
0.9
内径(Φmm)
210
深さ(mm)
43
板厚(mm)
3
底径(Φmm)
150
EBM品番
4323610