マトファーブウジャ
マトファーブウジャの 料理道具
マトファーブウジャの フライパン・グリルパン
マトファーブウジャの フライパン・炒め鍋
マトファー/ブウジャ 18-10 フライパン 電磁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27273427
品番
28cm
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
EBM品番
7408700
内径(cm)
28
外径(mm)
300
深さ(mm)
45
板厚(mm)
1.4
底径(Φmm)
210
質量(kg)
1.9
底面の厚さ(mm)
7