マトファーブウジャ
マトファーブウジャの 料理道具
マトファーブウジャの フライパン・グリルパン
マトファーブウジャの フライパン・炒め鍋
マトファー/ブウジャ 18-10 フライパン 電磁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27273436
品番
32cm
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
EBM品番
7809800
内径(cm)
32
外径(mm)
340
深さ(mm)
50
板厚(mm)
1.5
底径(Φmm)
240
質量(kg)
2.5
底面の厚さ(mm)
7