debuyer(デバイヤー)
debuyer(デバイヤー)の 料理道具
debuyer(デバイヤー)の フライパン・グリルパン
debuyer(デバイヤー)の フライパン・炒め鍋
デバイヤー 18-10 三重底 フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
27273463
品番
3451-32cm
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.2
深さ(mm)
55
板厚(mm)
1.2
寸法(cm)
32
底径(Φmm)
247
外径(mm)
344
EBM品番
8164400
内径(cm)
32