debuyer(デバイヤー)
debuyer(デバイヤー)の 料理道具
debuyer(デバイヤー)の フライパン・グリルパン
debuyer(デバイヤー)の フライパン・炒め鍋
デバイヤー アフィニティ フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27273479
品番
20cm
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
内径(cm)
20
深さ(mm)
40
板厚(mm)
2.3
底径(Φmm)
133
質量(kg)
0.7
EBM品番
7001800