debuyer(デバイヤー)
debuyer(デバイヤー)の 料理道具
debuyer(デバイヤー)の フライパン・グリルパン
debuyer(デバイヤー)の フライパン・炒め鍋
デバイヤー アフィニティ フライパン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27273488
品番
24cm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
内径(cm)
24
深さ(mm)
40
板厚(mm)
2.8
底径(Φmm)
168
質量(kg)
1.1
EBM品番
7001900