debuyer(デバイヤー)
debuyer(デバイヤー)の 料理道具
debuyer(デバイヤー)の フライパン・グリルパン
debuyer(デバイヤー)の フライパン・炒め鍋
デバイヤー アフィニティ フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27273506
品番
32cm
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
内径(cm)
32
深さ(mm)
50
板厚(mm)
2.8
底径(Φmm)
230
質量(kg)
1.7
EBM品番
7006800