マトファーブウジャ
マトファーブウジャの 料理道具
マトファーブウジャの フライパン・グリルパン
マトファーブウジャの フライパン・炒め鍋
マトファー/ブウジャ 18-10 ノンスティック フライパン 電磁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27273953
品番
28cm
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
表面処理
ノンスティック4コート加工
仕様
内面ノンスティック4コート加工
質量(kg)
1.1
深さ(mm)
40
板厚(mm)
1.3
底径(Φmm)
190
外径(mm)
255
底面の厚さ(mm)
7
EBM品番
7405200
内径(cm)
24