VitaCraft(ビタクラフト)
VitaCraft(ビタクラフト)の 料理道具
VitaCraft(ビタクラフト)の フライパン・グリルパン
VitaCraft(ビタクラフト)の フライパン・炒め鍋
ビタクラフト ソフィアU フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
27273987
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス、アルミ全面2層構造
質量(kg)
0.8
外径(Φmm)
260
深さ(mm)
50
表面処理
内面高密度3層フッ素樹脂コーティング
板厚(mm)
2.5
底径(Φmm)
170
EBM品番
134400
内径(Φcm)
24