フィスラー
フィスラーの 料理道具
フィスラーの フライパン・グリルパン
フィスラーの フライパン・炒め鍋
フィスラー センサーレッド フライパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27274005
品番
24cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミニウム(PTFEコーティング)、ハンドル:合成樹脂、底:アルミニウム、ステンレス、取手:合成樹脂
質量(kg)
0.81
深さ(mm)
5.1
表面処理
内面サーモセンシティブコーティング、外面PTFEコーティング(ブラック)
板厚(mm)
8
底径(Φmm)
180
EBM品番
3541500
内径(Φcm)
24