フィスラー
フィスラーの 料理道具
フィスラーの フライパン・グリルパン
フィスラーの フライパン・炒め鍋
フィスラー センサーレッド フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27274014
品番
26cm
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミニウム(PTFEコーティング)、ハンドル:合成樹脂、底:アルミニウム、ステンレス、取手:合成樹脂
質量(kg)
0.96
深さ(mm)
5.4
表面処理
内面サーモセンシティブコーティング、外面PTFEコーティング(ブラック)
板厚(mm)
8
底径(Φmm)
200
EBM品番
3541600
内径(Φcm)
26