ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの フライパン・グリルパン
ナカオアルミの 鉄フライパン/中華鍋
キングアルマイト フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27274093
品番
27cm
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
EBM品番
7264000
内径(cm)
27
外径(mm)
288
深さ(mm)
55
板厚(mm)
3
質量(kg)
0.9