ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの フライパン・グリルパン
ナカオアルミの 鉄フライパン/中華鍋
キング アルミ オーバルフライパン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27274118
品番
32cm
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
32
質量(kg)
0.9
深さ(mm)
40
外寸(mm)
335×235
内寸(mm)
320×220
板厚(mm)
3
EBM品番
4202700