ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの フライパン・グリルパン
ナカオアルミの 鉄フライパン/中華鍋
キング アルミ オーバルフライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27274127
品番
36cm
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
36
質量(kg)
1.2
深さ(mm)
42
外寸(mm)
375×265
内寸(mm)
360×250
板厚(mm)
3
EBM品番
4202800