ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの フライパン・グリルパン
ナカオアルミの フライパン・炒め鍋
キング アルミ シルク オーバルフライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27274179
品番
32cm
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
32
仕様
シルク3層コーティング
質量(kg)
0.9
深さ(mm)
40
外寸(mm)
335×235
内寸(mm)
320×220
板厚(mm)
3
EBM品番
4203000