ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの フライパン・グリルパン
ナカオアルミの フライパン・炒め鍋
キング アルミ シルク オーバルフライパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ(cm)
36
注文コード
27274188
品番
36cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,600
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
36
仕様
シルク3層コーティング
質量(kg)
1.2
深さ(mm)
42
外寸(mm)
375×265
内寸(mm)
360×250
板厚(mm)
3
EBM品番
4203100