VitaCraft(ビタクラフト)
VitaCraft(ビタクラフト)の 料理道具
VitaCraft(ビタクラフト)の フライパン・グリルパン
VitaCraft(ビタクラフト)の フライパン・炒め鍋
ビタクラフト ソフィアU ウォックパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27276315
品番
1750
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
種別
20cm
内径(cm)
20
外径(mm)
220
深さ(mm)
70
板厚(mm)
2.5
底径(Φmm)
135
質量(kg)
0.7
EBM品番
134500