VitaCraft(ビタクラフト)
VitaCraft(ビタクラフト)の 料理道具
VitaCraft(ビタクラフト)の フライパン・グリルパン
VitaCraft(ビタクラフト)の フライパン・炒め鍋
ビタクラフト ソフィアU ウォックパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27276324
品番
1758
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
種別
28cm
内径(cm)
28
外径(mm)
300
深さ(mm)
75
板厚(mm)
2.5
底径(Φmm)
176
質量(kg)
1.1
EBM品番
134600