VitaCraft(ビタクラフト)
VitaCraft(ビタクラフト)の 料理道具
VitaCraft(ビタクラフト)の フライパン・グリルパン
VitaCraft(ビタクラフト)の フライパン・炒め鍋
ビタクラフト ソフィアU ウォックパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27276333
品番
1754
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
種別
24cm
内径(cm)
24
外径(mm)
260
深さ(mm)
75
板厚(mm)
2.5
底径(Φmm)
162
質量(kg)
0.9
EBM品番
7486800