アサヒ(鋳物)
アサヒ(鋳物)の 料理道具
アサヒ(鋳物)の フライパン・グリルパン
アサヒ(鋳物)の グリルパン・スキレット
アサヒ 鉄 角型グリルプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27276349
品番
H-250
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
種別
波
質量(kg)
2.75
深さ(mm)
22
外寸(mm)
290×250
内寸(mm)
245×245
板厚(mm)
4
底寸法(mm)
254×254
EBM品番
7329200