アサヒ(鋳物)
アサヒ(鋳物)の 料理道具
アサヒ(鋳物)の フライパン・グリルパン
アサヒ(鋳物)の グリルパン・スキレット
鉄 ステーキグリルパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27276358
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3
深さ(mm)
20
外寸(mm)
355×250
内寸(mm)
278×245
板厚(mm)
3.5
底寸法(mm)
263×225
EBM品番
7624000