STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の 料理道具
STAUB(ストウブ)の フライパン・グリルパン
STAUB(ストウブ)の グリルパン・スキレット
ストウブ 両手フライパン ラウンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27276997
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.6
色
ブラック
深さ(mm)
55
底径(Φmm)
230
EBM品番
2244100
内径(cm)
255