EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 包丁・ナイフ・砥石
EBM(江部松商事)の 砥石・包丁差し
HACCP庖丁差用カラープレート A(斜)タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27289229
品番
-
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
EBM品番
8893410
仕様
切り込みサイズ(mm):68×6(4ヶ所)、26×6(1ヶ所)、Φ16(1ヶ所)
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
種別
ホワイト