EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 包丁・ナイフ・砥石
EBM(江部松商事)の 砥石・包丁差し
HACCP庖丁差用カラープレート B(横)タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27289308
品番
-
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
仕様
切り込みサイズ(mm):151×7(2ヶ所)、121×6(1ヶ所)、20×15(1ヶ所)
種別
ブラック
材質
ABS樹脂
色
ブラック
EBM品番
8893500