山県化学
山県化学の 料理道具
山県化学の まな板・解凍ボード
山県化学の プラスチックまな板
ヤマケン 積層プラスチックまな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27289649
品番
2号A
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
耐熱温度(℃)
90
長さ(mm)
550
幅(mm)
270
質量(kg)
2.2
厚さ(mm)
15
はがせる回数
1回
サイズ
2号A
EBM品番
623000