ヤマケン 積層プラスチックまな板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27289676 品番 4号A
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
耐熱温度(℃)90 長さ(mm)750 幅(mm)330 質量(kg)3.7 厚さ(mm)15 はがせる回数1回 サイズ4号A EBM品番624500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする