ヤマケン 積層プラスチックまな板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27289755 品番 2号B
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
耐熱温度(℃)90 長さ(mm)600 幅(mm)300 質量(kg)3.6 厚さ(mm)20 はがせる回数1回 サイズ2号B EBM品番623600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする