ヤマケン 積層プラスチックまな板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27289773 品番 4号A
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
耐熱温度(℃)90 長さ(mm)750 幅(mm)330 質量(kg)5 厚さ(mm)20 はがせる回数1回 サイズ4号A EBM品番624600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする